品番 : EA522EC-11
品名 : 200x75x16mm/# 1000 ダイヤモンド砥石
最高品質で厳選されたダイヤモンド砥粒
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 89025 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #1000 | 仕様 | 中目 |
| 砥石サイズ | 200×75×16(H)mm | 材質 | 焼結ダイヤモンド |
| 砥石台(EA522EC-21)付 | |||
| 砥石が目詰まりした際に使用するブラッシング砥石[80×30×20(H)mm]付 | |||
| 超硬鋼・焼入鋼・セラミック・ステンレス鋼など広く刃研ぎができます。 | |||
| 高級ゴム架台で滑りにくい | |||
| 最高品質で厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、ダブル焼結製法により、高精度・高密度に砥粒を配合しています。 | |||
| 硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨 | |||
| 常に水平、かた減りをおこしにくい | |||
| 硬い刃物は従来の砥石の10倍以上の早さで正確に研げます。 | |||
| 従来の砥石のように凹面になりにくく、常に水平が保てます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/01 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0586ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522EC-11 200x75x16mm/# 1000 ダイヤモンド砥石 |
| EA522EC-12 200x75x16mm/# 3000 ダイヤモンド砥石 |
| EA522EC-13 200x75x16mm/# 6000 ダイヤモンド砥石 |
| EA522EC-14 200x75x16mm/#12000 ダイヤモンド砥石 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA522EC-21 : 205x 75mm/幅40~75mm 砥石台 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA522EC-12です。
