品番 : EA522EC-6
品名 : #150x 70mm ダイヤモンド砥石
高品質で厳選されたダイヤモンド砥粒
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 89002 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #150 | 仕様 | 粗目 |
| 砥石サイズ | 205×70×8(H)mm | 材質 | 電着ダイヤモンド |
| 超硬、セラミック、ハイス、ステンレス、焼入鋼など広く研磨できます。 | |||
| 硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨 | |||
| ダイヤ面と砥石面を合わせてこすると面直しが出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/14 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0586ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522EC-6 #150x 70mm ダイヤモンド砥石 |
| EA522EC-7 #300x 70mm ダイヤモンド砥石 |
| EA522EC-8 #800x 70mm ダイヤモンド砥石 |
ウェブカタログ画像
拡大
