品番 : EA522ED-10
品名 : #1000 ダイヤモンド砥石[台付]
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | ZF-70M |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 研太郎 | 用途 | 刃物の研磨 |
| 粒度 | #1000 | 仕様 | 中目 |
| サイズ | 70×200×21mm | ダイヤ層厚み | 1.0mm |
| 砥石台付き | |||
| 超硬金属などの硬い金属の研ぎが可能なダイヤモンド砥石 | |||
| 調理道具から大工工具まで幅広い刃物研削に対応 | |||
| 砥石面のかた減りがほとんどなく表面が平滑に保たれ、短時間で鋭い研ぎ味を発揮 | |||
| ダイヤモンド面が台の減りを抑え、面を修正する手間なし | |||
| ※水を十分に使用してください。 | |||
| ※目づまりを起こした場合は、付属のドレッシング用砥石で水をかけながら軽く砥石面をこすってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/21 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0587ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522ED-5 #500 ダイヤモンド砥石[台付] |
| EA522ED-10 #1000 ダイヤモンド砥石[台付] |
| EA522ED-20 #2000 ダイヤモンド砥石[台付] |
| EA522ED-30 #3000 ダイヤモンド砥石[台付] |
| EA522ED-35 #500/#3000 両面ダイヤモンド砥石 |
ウェブカタログ画像
拡大
