品番 : EA522G-22C
品名 : 210x70x10mm/ #800 砥石(台付)
仕様
サイズ | 210×70×10mm | ||
---|---|---|---|
高級人造砥石。刃付けの良さが抜群です。 | |||
粒度 | #800 | 付属品 | 台 |
仕様 | 中仕上 | ||
段階を踏んで研ぐことにより、天然の研ぎ味で光沢に仕上がる荒中砥石 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 07:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0616ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA522G-22A 210x70x10mm/ #220 砥石(台付) |
EA522G-22B 210x70x10mm/ #400 砥石(台付) |
EA522G-22C 210x70x10mm/ #800 砥石(台付) |
EA522G-22D 210x70x10mm/#1000 砥石(台付) |
EA522G-22E 210x70x10mm/#2000 砥石(台付) |