品番 : EA522G-52
品名 : 205x73x23mm/#5000 砥石(超仕上げ/白)
仕様
| 粒度 | #5000 | 仕様 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 砥石サイズ | 205×73×23mm | 重量 | 約900g |
| 砥粒 | アルミナ系 | 付属品 | 木台 |
| 滑らかな研ぎ味の本職用仕上砥石 | |||
| 修正用名倉砥付き | |||
| 【使用方法】 ・ご使用になる前に2分間ほど砥石を水の中に浸け、砥石に十分水を含ませてから研ぎ始めてください。 ・刃物と砥石を安定させて研いでください。 ・包丁を研ぐ時、両刃の包丁は表、裏同じ回数研いでください。 ・片刃の包丁は表面を主に研いでください。 ・研ぎあがると刃先の裏側に“かえり”ができますので裏側を2~3回軽く研いで“かえり”をとれば研ぎ上がりです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,760 円(税抜)/ 8,536 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0589ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522G-51 205x73x23mm/#3000 砥石(超仕上げ/黄) |
| EA522G-52 205x73x23mm/#5000 砥石(超仕上げ/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
