詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522G-87

品名 : 210x70x25mm/#5000 角砥石(仕上用)

仕様

メーカー ナニワ研磨工業(NANIWA) 型番 SS-5000
用途 打刃物、ステンレス刃物、各種包丁、ナイフ、カンナ、ノミ、ハサミ、精密刃物、刀剣など刃物全般に 仕様 仕上
粒度 #5000 サイズ 本体:210×70×25(H)mm、
修正用砥石:70×50×33(H)mm
重量 1.5kg 材質 セラミック
砥石台、修正用砥石付
従来の人造仕上砥石では砥ぎ難かった焼入れ硬度の高い鋼(青紙2号など)の刃物でも、より素早く満足のゆく刃付けができます。
目詰まり、目つぶれがなく、研削力に富み、研ぎすべりのない効率の良い研ぎが得られます。
広い砥面で台付きのため、より安定した研ぎができます。
追加説明
カタログ価格

24,000 (税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/01 15:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0597ページ
バリエーション一覧
EA522G-81 210x70x25mm/#400 角砥石(粗研用)
EA522G-82 210x70x25mm/#600 角砥石(粗研用)
EA522G-84 210x70x25mm/#1000 角砥石(中砥用)
EA522G-85 210x70x25mm/#2000 角砥石(仕上用)
EA522G-86 210x70x25mm/#3000 角砥石(仕上用)
EA522G-87 210x70x25mm/#5000 角砥石(仕上用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top