詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522GA-7

品名 : 133x28x20mm/#1000 砥石(剪定鋏用・中砥)

仕様

メーカー ナニワ研磨工業(NANIWA) 型番 QA-0361
シリーズ名 剛研 商品名 曲線用砥石
用途 剪定鋏・ピーリングナイフ・フローリストナイフ・園芸用ナイフ等、曲線刃の砥ぎなどに 粒度 #1000
仕様 中仕上 サイズ 133×28×20mm
切れ味を戻したいときに
砥石に凹形や凸形の曲線を持たせる事で曲線の刃物が砥げます。
追加説明
カタログ価格

1,990 (税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/18 01:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2498ページ
バリエーション一覧
EA522GA-6 133x28x20mm/ #220 砥石(剪定鋏用・粗砥)
EA522GA-7 133x28x20mm/#1000 砥石(剪定鋏用・中砥)
EA522GA-8 133x28x20mm/#3000 砥石(剪定鋏用・仕上)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top