詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522GD-101

品名 : 12x170x22mm/# 46 スティックゴム砥石(グレー)

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます

仕様

粒度 #46 仕様 極粗目
砥石部サイズ 12×50×6mm 材質 本体:加硫ゴム
ハンドル:酸化アルミ
サイズ 12(W)×170(D)×22(H)mm 砥石部カラー グレー
重量 17g 適用 スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
砥粒がクッションして細部まで磨けます。
サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等
凹溝部分の仕上げができます。
精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。
乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。
目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
〈注意事項〉
・同じ場所で長時間使用すると、寸法変化する恐れがあります。
・オイルのついた場所でも使用できますが、目詰まりしやすくなります。
・灯油は使用しないでください。
・直射日光を避けて保管してください。
・保護手袋を着用してください。
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/13 01:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0590ページ
バリエーション一覧
EA522GD-101 12x170x22mm/# 46 スティックゴム砥石(グレー)
EA522GD-102 12x170x22mm/# 80 スティックゴム砥石(ピンク)
EA522GD-103 12x170x22mm/#120 スティックゴム砥石(ブルー)
EA522GD-104 12x170x22mm/#220 スティックゴム砥石(イエロー)
EA522GD-105 12x170x22mm/#320 スティックゴム砥石(パープル)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top