品番 : EA522GD-6
品名 : 100x 6x 1mm/# 500 スティック砥石
仕様
メーカー | 柳瀬(YANASE) | 型番 | CK-106113 |
---|---|---|---|
商品名 | セラボン | 用途 | ・金型の研磨作業 ・生材や一般金属にも向いています。 |
粒度 | #500 | 仕様 | 細目 |
サイズ | 100×6×1mm | カラー | グリーン |
主材質 | セラミックファイバー | 重量 | 8g |
角タイプ薄型砥石 | |||
先端を用途に合わせて加工してご使用できます。 | |||
そのままチャックに装着可能 | |||
薄型高硬度ながら折れにくく、スリット細部に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 04:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0616ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA522GD-20 : [EA522GD-1~-9用]ホルダー/150mm |