詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522GE-100

品名 : 90x55mm/#1000 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)

仕様

メーカー 3M 型番 6200J S M18-10
用途 石材・ガラス・セラミックスの面取り
表面仕上げ
溶射面の仕上げ
プレスしわ・打痕の修正に
粒度 #1000(10μm)
砥粒 ダイヤモンド 基材 発泡ポリプロピレン
サイズ 90×55mm カラー
重量 200g 入数 1個
フレキシブルダイヤモンドと発泡ウレタン製ブロックを貼り合わせた手作業用製品
水に浮く軽さと適度な柔軟性により面取りや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも最適
砥石のように摩耗による変型がなく、研磨材自体から研ぎカスを出さない為、クリーンな研磨作業が可能
高切削力で作業時間を短縮します。
追加説明
カタログ価格

6,990 (税抜)/ 7,689 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/23 04:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0595ページ
バリエーション一覧
EA522GE-12 90x55mm/ #120 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)
EA522GE-20 90x55mm/ #200 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)
EA522GE-40 90x55mm/ #400 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)
EA522GE-80 90x55mm/ #800 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)
EA522GE-100 90x55mm/#1000 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)
ウェブカタログ画像
※本商品は100(青色)です。
  • ※本商品は100(青色)です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top