品番 : EA522VA-33A
品名 : 110x275mm 糸鋸弦
カタログ訂正
24/01/16 ●全長 誤:185mm 正:285mm (NO.55 963)
仕様
メーカー | エンジニア | 型番 | TN-03W |
---|---|---|---|
用途 | ・金属、木材、プラスチックの切断加工、日用大工に。 ・彫金やシルバーアクセサリーの製作に。 ・ガラエポ基板の精密加工に。 ・粗大ごみ(ロッカー、パイプ椅子、カーペット、傘など)の解体に。 |
全長 | 285mm |
深さ | 275mm | フレームサイズ | 110×275mm |
フレーム | 固定型 | 材質 | フレーム:炭素鋼、 ハンドル:木製 |
重量 | 215g | ||
軽量かつ強靭なバランスのよいフレーム設計。 | |||
鋸刃を90°回転でき、長尺物も切断できます。 | |||
レンチ(付属)を使って鋸刃を固定でき、緩みや脱落を防止します。 | |||
金工用糸鋸刃3枚付(#0 20山・#2 17山・#4 15山) | |||
鋼材を使用したフレームで、適切な張力で鋸刃を張ることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/19 15:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0138ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA522VA-31A 125x 75mm 糸鋸弦 |
EA522VA-32A 125x125mm 糸鋸弦 |
EA522VA-33A 110x275mm 糸鋸弦 |
EA522VA-41A 0~145x 75mm 糸鋸弦(自在フレーム) |
EA522VA-42A 0~145x125mm 糸鋸弦(自在フレーム) |