詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522VB-1

品名 : 610mm 弓鋸(大型木材用)

仕様

全長 635mm 深さ 150mm
刃厚 12.7mm 刃長 610mm
材質 フレーム:スチール
グリップ:ポリエステル
重量 5.4kg
大型木材用
かき刃(Raker-tooth)形状のブレード
追加説明
カタログ価格

2,550 (税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 13:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2492ページ

代替品

EA599DF-10
バリエーション一覧
EA522VB-1 610mm 弓鋸(大型木材用)
EA522VB-101 [EA522VB-1用] 替刃
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top