品番 : EA522VB-2
品名 : 533mm 弓鋸(大型木材用)
仕様
| 全長 | 559mm | 深さ | 152.4mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 12.7mm | 刃長 | 533mm |
| 材質 | フレーム:スチール グリップ:ポリエステル |
重量 | 3.2kg |
| 大型木材用 | |||
| かき刃(Raker-tooth)形状のブレード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/02 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2492ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522VB-2 533mm 弓鋸(大型木材用) |
| EA522VB-102 [EA522VB-2用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大

