品番 : EA523BA-13
品名 : 25mm 替刃
仕様
| 用途 | EA523BA-3用替刃 | 材質 | タングステンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 25.4mm | 刃厚 | 1.3mm |
| ダイヤモンド研磨された刃が特徴で、木材や表面を損傷することなく、強力な削り取りが可能 | |||
| 刃は1枚で3回使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/09/12 04:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0143ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA523BA-3A : 25mm ウッドスクレーパー(超硬刃付) |
