詳細表示

このページのURL:

品番 : EA523BA-3A

品名 : 25mm ウッドスクレーパー(超硬刃付)

仕様

材質 刃:タングステンカーバイド
本体:アルミ
グリップ部分 ソフトグリップ(樹脂コーティング)
全長 188mm 刃幅 25.4mm
刃厚 1.3mm 重量 80g
ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。
超硬とは硬質の金属炭化物である炭化タングステンと結合剤であるコバルトを混合して作られる合金で超硬合金と呼ばれます。硬度が非常に高いので、金属ケレン作業や溶接スパッタ落としや切削等、幅広い用途に使用できます。
ハンマーヘッド付
刃は1枚で3回使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/14 17:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0143ページ
ウェブカタログ画像
  • 刃は1枚で3回使用できます。
  • ブレードはマイナスドライバーで取り外し可能

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top