品番 : EA523BA-27
品名 : 64㎜/300㎜ ウッドスクレーパー
刃は1枚に粗削り用2か所と細削り用2か所あり、付け替えて使えます
仕様
| 全長 | 310mm | 刃幅 | 64mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:炭素鋼、ハンドル:TPR樹脂 | 刃厚 | 10.3mm |
| 注意事項 | ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。 |
||
| 刃は熱処理されており、腐食に対する耐性があります | |||
| 表面を傷つけることなく塗料をこするように設計されています。 | |||
| 再研磨可能 | |||
| ブレードやすりで研ぐことができるので、長期的に効果が持続します。 | |||
| 強力な削り取り用と細かい削り取り用の2つの両刃仕様 | |||
| 疲れにくく快適に使用できるソフトグリップのプラスチックハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/07 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0143ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA523BA-37 : [EA523BA-27用] 替刃(2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
