詳細表示

このページのURL:

品番 : EA523BA-37

品名 : [EA523BA-27用] 替刃(2枚)

刃は1枚に粗削り用2か所と細削り用2か所あり、付け替えて使えます

仕様

入数 2枚 刃幅 64mm
刃厚 10.3mm 材質 炭素鋼
仕様 EA523BA-27用替刃 注意事項 ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。
各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。
刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。
刃は熱処理されており、腐食に対する耐性があります
表面を傷つけることなく塗料をこするように設計されています。
再研磨可能
細かい削り取り用の2つの刃先と粗い削り取り用の2つの刃先があります。
塗装面から古い塗装片や破片を効果的に除去します。
長時間の作業中は、刃やすりで刃先を簡単に研ぐことができます。
追加説明
カタログ価格

745 (税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/12 04:42現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 0143ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top