品番 : EA523M-11
品名 : 35x40mm ソフトウレタンローラー
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01822 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 185mm | ローラーサイズ | φ35×40mm |
| ウレタンの番手(硬さ) | #60 | 重量 | 120g |
| 材質 | ローラー:ソフトウレタン シャフト:ステンレス ハンドル:ポリプロピレン |
||
| クッション性の高いソフトウレタンなので、傷つきやすいクロスの表面を痛めないでスムーズなジョイント部圧着が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA523M-11 35x40mm ソフトウレタンローラー |
| EA523M-12 35x70mm ソフトウレタンローラー |
