品番 : EA523MD-17
品名 : φ35x60mm [超高分子量ポリエチレン製]ローラー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ローラーサイズ | φ35×60mm | 全長 | 195mm |
---|---|---|---|
ハンドル長 | 145mm | ハンドル径 | φ24mm |
材質 | ローラー:超高分子量ポリエチレン ハンドル:木 |
重量 | 138g |
クロスのジョイント面圧着用 | |||
破断しにくく、耐磨耗性、非付着性が良いです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/12 22:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0144ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA523MD-16 φ35x40mm [超高分子量ポリエチレン製]ローラー |
EA523MD-17 φ35x60mm [超高分子量ポリエチレン製]ローラー |
EA523MD-18 φ35x75mm [超高分子量ポリエチレン製]ローラー |