詳細表示

このページのURL:

品番 : EA523MG-1

品名 : φ33x28mm シリコン押さえローラー

重ね溶接時の押さえに最適

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 134255
ローラー径 φ33mm ローラー幅 28mm
全長 175mm 材質 ローラー:シリコン
ハンドル:木製
重ね溶接時の押さえに最適
追加説明
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/08 01:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0095ページ
バリエーション一覧
EA523MG-1 φ33x28mm シリコン押さえローラー
EA523MG-2 φ33x45mm シリコン押さえローラー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top