詳細表示

このページのURL:

品番 : EA523MG-7

品名 : φ40x40mm スチールローラー

常温圧接の押さえに最適

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 134755
ローラー径 φ40mm ローラー幅 40mm
全長 215mm 材質 ローラー:スチール
ハンドル:木製
冷間溶接用
常温圧接の押さえに最適
追加説明
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 01:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0095ページ
バリエーション一覧
EA523MG-7 φ40x40mm スチールローラー
EA523MG-8 φ40x60mm スチールローラー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top