品番 : EA524-11A
品名 : 18x118mm [硬鋼刃]スクレーパー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | KZ3S-18 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 18mm | 全長 | 118mm |
| 刃厚 | 1.4mm | 材質 | 硬鋼刃 |
| 重量 | 50g | ||
| 摩耗が少ない硬鋼刃を使用しています。 | |||
| 従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。 | |||
| 木柄 | |||
| ※タガネやレバー、刃物代わりには使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 00:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524-11A 18x118mm [硬鋼刃]スクレーパー |
| EA524-12 18x180mm [硬鋼刃]スクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
