品番 : EA524-22
品名 : 18x180mm [超硬刃]スクレーパー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | KZ2-18A |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 18mm | 全長 | 180mm |
| 刃厚 | 1mm | 材質 | 硬鋼刃 |
| 重量 | 55g | ||
| 刃先に超硬チップを使用しています。 | |||
| 木柄 | |||
| ※タガネやレバー、刃物代わりには使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524-21 18x118mm [超硬刃]スクレーパー |
| EA524-22 18x180mm [超硬刃]スクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
