品番 : EA524AB
品名 : 40x128mm ガラススクレーパー
ブレードは塗料の下に入り込むように5°角度がついています
仕様
| 刃材質 | 炭素鋼 | 全長 | 128mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 40mm | 重量 | 84g |
| 付属品 | 替刃×5枚 | ブレードの角度 | 5° |
| 安全のためのコントロールボタン付 | |||
| ブレード幅が本体幅より1.6mmずつ短いのでコーナーを傷つけません。 | |||
| ガラス、ミラー、フロントガラス、風よけから被覆物、塗料、ステッカーを剥せます。 | |||
| 握りやすさと正確な操作性を追求した形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/09/12 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0341ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA524B-1 : スクレーパー替刃(10枚) |
| 部品 | EA524B-5 : スクレーパー替刃(50枚) |
| 部品 | EA524B-10 : スクレーパー替刃(100枚) |
| 本体 | EA524B-1 : スクレーパー替刃(10枚) |
