品番 : EA524B-1
品名 : スクレーパー替刃(10枚)
仕様
| 刃厚 | 0.2mm | 刃幅 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 高炭素鋼 | 入数 | 10枚 |
| EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用替刃 | |||
| 表面を傷つけることなく、ラベルの取り外し、接着剤の除去、パッケージの開封などが簡単にできます。 | |||
| 耐久性を高めるために亜鉛メッキ鋼の裏打ちが施されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 448 (2026/09/12 04:36現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0341ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524B-1 スクレーパー替刃(10枚) |
| EA524B-5 スクレーパー替刃(50枚) |
| EA524B-10 スクレーパー替刃(100枚) |
