品番 : EA524BA
品名 : ガラススクレーパー(ソフトグリップ)
握りやすいソフトグリップ
仕様
| 刃材質 | 炭素鋼 | 本体材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| サイズ | 100×42mm | 刃幅 | 40mm |
| 付属品 | 替刃×5枚(替刃ケースの色はロットにより異なる事があります) | ||
| ラバーグリップがつき握りやすくなりました。 | |||
| ガラス、タイル、金属、その他の硬い表面から塗料を削り取るのに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 123 (2026/09/12 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0341ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA524B-1 : スクレーパー替刃(10枚) |
| 本体 | EA524B-1 : スクレーパー替刃(10枚) |
