品番 : EA524BB
品名 : ミニガラススクレーパー
ポケットサイズのコンパクトなガラススクレーパーです
仕様
| 刃材質 | 炭素鋼 | 本体材質 | プラスチック(ポリアセタール樹脂) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 40×50mm | 刃幅 | 40mm |
| 刃厚 | 0.2mm | ||
| ポケットサイズのプラスチックガラススクレーパーです。 | |||
| シングルエッジのカミソリ刃。 | |||
| 刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ替刃式です。 | |||
| 色が写真と異なる場合があります。 | |||
| 小さな削り取りや切断作業に最適です。 | |||
| ラベルや接着剤、乾燥した塗料など除去するために使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0341ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA524B-1 : スクレーパー替刃(10枚) |
| 部品 | EA524B-5 : スクレーパー替刃(50枚) |
| 部品 | EA524B-10 : スクレーパー替刃(100枚) |
| 部品 | EA524B-25 : スクレーパー替刃(プラスチック製/25枚) |
| 本体 | EA524B-1 : スクレーパー替刃(10枚) |
