詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AH-1

品名 : 39mm スクレーパー替刃(10枚)

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 44.50
材質 スチール 刃長 39.5mm
刃幅 19.3mm 刃厚 0.3mm
重量 3.5g(1枚当たり) 総重量 52.8g
ケースサイズ 66×36×16.5mm 入数 10枚
EA524AH用替刃
プラスチックケース入り
両面研磨刃で均等性があります。
追加説明
カタログ価格

960 円(税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 158

(2026/11/01 09:16現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 0341ページ
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top