品番 : EA524AH
品名 : 39x165mm スクレーパー
不意の怪我を防ぐカバー付
仕様
メーカー | martor(マーター) | 型番 | 46144.02 |
---|---|---|---|
全長 | 165mm | 刃幅 | 39mm |
カバー付 | |||
刃が鋭利なため、使用しない時は、必ずカバーを装着してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 114 (2024/05/01 00:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0353ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA524AH-1 : 39mm スクレーパー替刃(10枚) |
オプション | EA524AH-2 : 39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚) |