詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AH-2

品名 : 39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 144.50
刃長 39.5mm 刃厚 0.25mm
刃幅 19.3mm 材質 ステンレス
ケースサイズ 66×36×16.5mm 重量 3.4g(1枚当たり)
総重量 52.8g 入数 10枚
EA524AH用替刃
プラスチックケース入り
両面研磨刃で均等性があります。
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 0341ページ
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top