詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AP-1

品名 : 3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容> 3点セット組
・42mm 革すき(EA524AP-6)
・60mm 革すき(EA524AP-8)
・63mm 革すき(EA524AP-9)
・工具袋付(EA509AD-1)
〈革すき仕様〉
・刃材質:ステンレス
・柄材質:ポリプロピレン
・全長:215mm、222mm、220mm 
・刃幅:42mm、60mm、63mm
・板厚:1.8mm
〈工具袋仕様〉
・材質:ナイロン
・サイズ:290×100(H)mm
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 13:18現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0128ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top