品番 : EA524AP-9
品名 : 63mm スクレーパー(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 220mm | 刃幅 | 63mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 1.8mm | 刃材質 | ステンレス |
| 柄材質 | ポリプロピレン | 重量 | 90g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524AP-8 60mm スクレーパー(ステンレス製) |
| EA524AP-9 63mm スクレーパー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
