詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AR-11

品名 : 60mm スクレーパー(スチール製)

仕様

全長 185mm 刃幅 60mm
刃厚 2mm 重量 93g
材質 スチール 柄材質 木
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/01 12:25現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0128ページ
バリエーション一覧
EA524AR-11 60mm スクレーパー(スチール製)
EA524AR-12 90mm スクレーパー(スチール製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top