品番 : EA524AS-32
品名 : 90x205mm 貫通柄スクレーパー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01881 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 205mm | 刃幅 | 90mm |
| 刃厚 | 2mm | 材質 | 刃:ステンレス 柄:樫材 |
| 重量 | 150g | ||
| グリップエンドが貫通している為、叩きやすくなっております。 | |||
| 落下防止取付穴が開いています。 | |||
| ハンマーヘッド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/19 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524AS-31 70x195mm 貫通柄スクレーパー(ステンレス製) |
| EA524AS-32 90x205mm 貫通柄スクレーパー(ステンレス製) |
