品番 : EA524AT-1
品名 : 185x36mm スクレーパー
仕様
| 刃材質 | 特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙) | 柄材質 | ほうの木 |
|---|---|---|---|
| 焼入れ硬度 | HRC57~58° | 用途 | 布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断等に |
| 全長 | 185mm | 刃幅 | 36mm |
| 刃厚 | 1.0mm | 刃長 | 80mm |
| 鋭利で刃先を薄刃に仕上げ、切れ味を追求すると共に、耐久力があるように仕上げています。(硬い材料をカットするときは、ご注意ください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/11 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524AT-1 185x36mm スクレーパー |
| EA524AT-2 185x42mm スクレーパー |
