詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AT-11

品名 : 45x230mm 革たち(ステンレス製)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 SCR-K45
全長 230mm 刃幅 45mm
刃厚 1.8mm 腰の強さ 硬
刃材質 ステンレス ハンドル材質 エラストマー樹脂
重量 165g
革すきやクロスはがし作業に最適な刃先形状
握りやすいエラストマー樹脂グリップ
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
刃は刃こぼれしにくい高熱焼入れステンレス製
※通電性があります。
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
追加説明
カタログ価格

2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0131ページ

代替品

EA524AE-16
  • 品番

    EA524AE-16

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top