品番 : EA524EB-1
品名 : 20x255mm スクレーパー(超硬付)
仕様
| 超硬チップ付 | |||
| 全長 | 255mm | 材質 | 鍛造鋼 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 20mm | 刃厚 | 0.7mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/27 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0132ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524EB-1 20x255mm スクレーパー(超硬付) |
| EA524EB-2 30x255mm スクレーパー(超硬付) |
