詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524KC-1

品名 : シリコンスクレーパー(多機能)

カタログ訂正

25/09/24 全長:(誤)シリコンリムーバー165mm、シリコン用仕上コテ190mm→(正)シリコンリムーバー160mm、シリコン用仕上コテ185mm(No.56.57 1253)

仕様

メーカー 神沢鉄工 型番 K-750
<セット内容> シリコンリムーバー×1
シリコン用仕上コテ×1
取替式ソフトコテパッド×5種類
用途 壁・床・窓のシーリング・コーキング作業全般
全長 シリコンリムーバー:160mm
シリコン用仕上コテ:185mm
重量 シリコンリムーバー:17g
シリコン用仕上コテ:30g
2種類の多機能スクレィパーで、簡単に掃除・削り・仕上げができます。
タイルフロアなどに最適です。
簡単に5種類の取替式ソフトコテパッド(3R・6R・10R・13R・17R)が交換でき、様々なコーナー仕上げに対応します。
シリコンリムーバーは、両方向作業対応で、シリコン剤を簡単にスピーディーに除去できます。
スクレィパープレードで表面をきれいに除去できます。
仕上コテは、軽く押さえてすっと引くだけで、表面がきれいに仕上がります。
コーナークリーニングチップで、溝などの隅に入ったシリコン剤をキレイに除去
ノズル&チューブカッターで、簡単にコーティング剤の本体ノズル及び開口部をカットできます。
追加説明
カタログ価格

1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/15 16:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0129ページ
ウェブカタログ画像
  • 両方向作業対応で、シリコン剤を簡単にスピーディーに除去できます。
  • スクレィパープレードで表面をきれいに除去できます。
  • 仕上コテは、軽く押さえてすっと引くだけで、表面がきれいに仕上がります。
  • ノズル&チューブカッターで、簡単にコーティング剤の本体ノズル及び開口部をカットできます。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top