品番 : EA524LB-11A
品名 : 100mm/1000mm スクレーパー(ブラシ付/4本)
仕様
用途 | 重作業用 | 全長 | 1000mm |
---|---|---|---|
刃幅 | 100mm | 重量 | 0.65kg |
★ペンキはがしとサビ落としが同時にできるワイヤーブラシが付いています | |||
入数 | 4本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/18 08:18現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0119ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA524LB-11A 100mm/1000mm スクレーパー(ブラシ付/4本) |
EA524LB-11S 100mm/1000mm スクレーパー(ブラシ付/1本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)