品番 : EA524LB-18A
品名 : 90mm/1350mm かべ落し(替刃式)
仕様
用途 | ケレン作業・壁落とし・コンクリート・タイル・船底の貝など、付着物の除去に | 材質 | 刃:SK5 無電解ニッケルリンメッキ、柄:椎 |
---|---|---|---|
全長 | 1350mm | 刃幅 | 90mm |
刃厚 | 0.9mm | 柄の太さ | 30mm |
重量 | 640g | ||
替刃の脱着はネジ式です。 | |||
コインなどで簡単に取替えができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,110 円(税抜)/ 5,621 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/01 23:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0121ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA524LB-17A 90mm/1030mm かべ落し(替刃式) |
EA524LB-18A 90mm/1350mm かべ落し(替刃式) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA524LB-20A : 90mm かべ落し・替刃 |