品番 : EA524LB-300
品名 : 305mm 強力型ウォールスクレーパー
刃幅128mmのワイドタイプです
仕様
| 刃材質 | 高炭素鋼 | 全長 | 353mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 128mm | 重量 | 約418g |
| 床・壁用スクレーパー | |||
| スチール管状ハンドル | |||
| 頑丈なダイキャストヘッド | |||
| 左右兼用 | |||
| 耐久性に優れています。 | |||
| 届きにくい場所に素早く安全に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/07 05:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0143ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA524LB-310 : 127mm ウォールスクレーパ替刃[EA524LB-300用](5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
