品番 : EA524LB-310
品名 : 127mm ウォールスクレーパ替刃[EA524LB-300用](5枚)
刃幅128mmのワイドタイプです
仕様
| 刃材質 | 高炭素鋼 | 刃幅 | 128mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5枚 | ||
| EA524LB-300用替刃 | |||
| 強度と耐久性に優れています。 | |||
| 狭いスペースから広い面積まで、さまざまな削り取り用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0143ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA524LB-300 : 305mm 強力型ウォールスクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入

