品番 : EA524LH-290A
品名 : 100x293mm スクレーパー
仕様
メーカー | martor(マーター) | 型番 | 5196.02 |
---|---|---|---|
全長 | 293mm | 刃幅 | 100mm |
重量 | 352g | 刃厚 | 0.40mm |
材質 | 刃:スチール ハンドル:亜鉛ダイカスト |
||
ねじを回してホルダーを刃のほうに押し出せば、ブレードカバーになります。 | |||
ねじを回してホルダーを外すだけで刃の交換ができます。 | |||
滑り止めハンドル | |||
耐久性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/06/17 09:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0143ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA524LH-180A 100x180mm スクレーパー |
EA524LH-290A 100x293mm スクレーパー |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA524LH-1 : スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
