品番 : EA524LH-180A
品名 : 100x180mm スクレーパー
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 596.03 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm | 刃幅 | 100mm |
| 重量 | 290g | 材質 | 刃:スチール ハンドル:亜鉛ダイカスト |
| 刃厚 | 0.40mm | ||
| ねじを回してホルダーを刃のほうに押し出せば、ブレードカバーになります。 | |||
| ねじを回してホルダーを外すだけで刃の交換ができます。 | |||
| 滑り止めハンドル | |||
| 耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/07 04:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0143ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524LH-180A 100x180mm スクレーパー |
| EA524LH-290A 100x293mm スクレーパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA524LH-1 : スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ブレードカバーの外し方、刃の交換方法

