品番 : EA524LH-1
品名 : スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 96.60 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 99.5×14mm | 刃厚 | 0.4mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 4.1g(1枚当たり) |
| 総重量 | 46.9g | ケースサイズ | 114×22.2×8.5mm |
| 入数 | 10枚 | ||
| EA524LH-180A、-290A用替刃 | |||
| プラスチックケース入り | |||
| 両面研磨刃で均等性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0143ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA524LH-180A : 100x180mm スクレーパー |
| 本体 | EA524LH-290A : 100x293mm スクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
