詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LE-2

品名 : 38mm 引き スクレーパー

仕様

刃材質 高炭素鋼 全長 190mm
刃幅 38mm 重量 128g
先端厚み 1.1mm
狭い場所や手の届きにくい場所でも、使用可能な小型のプルスクレーパー
角度のついたハンドルは、指の関節が作業面に触れないようになっています。
刃は再研磨して使用することもできます。
両面に刃が付いているので、1枚で2回使用可能
追加説明
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/16 09:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0143ページ
バリエーション一覧
EA524LE-1 25mm 引き スクレーパー
EA524LE-2 38mm 引き スクレーパー
EA524LE-3 63mm 引き スクレーパー
ウェブカタログ画像
  • 両面に刃が付いているので、1枚で2回使用可能
  • 本体裏面にあるねじを外して刃を交換することができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top