品番 : EA524LE-21
品名 : 22mm 引き スクレーパー
仕様
| 全長 | 260mm | 刃幅 | 22mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | タングステンカーバイト | 形状 | 三角3面刃 |
| 人間工学に基づいた形状のソフトグリップハンドルは、握りやすく、より大きな力を発揮し、疲労を軽減します。 | |||
| 耐久性に優れた超硬ブレードにより、頑固な削り取り作業も効率的にこなします。 | |||
| 刃は交換可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA524LE-22 : [EA524LE-21用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
