品番 : EA524LE-22
品名 : [EA524LE-21用] 替刃
仕様
| 仕様 | 替刃 | 形状 | 三角形 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 22mm | 入数 | 1枚 |
| 材質 | タングステンカーバイト | ||
| EA524LE-21用 | |||
| 耐久性に優れた超硬ブレードは、頑固な削り取り作業も効率的にこなします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA524LE-21 : 22mm 引き スクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
