詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LE-31

品名 : 51mm 引き スクレーパー

仕様

全長 273mm 刃幅 51mm
刃材質 タングステンカーバイト 形状 直線2面刃
入数 1本
人間工学に基づいた形状のソフトグリップハンドルは、握りやすく、より大きな力を発揮し、疲労を軽減します。
耐久性に優れた超硬ブレードにより、頑固な削り取り作業も効率的にこなします。
刃は交換可能です。
追加説明
カタログ価格

5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 18:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top