品番 : EA524LE-33
品名 : [EA524LE-31用] 替刃 (5枚)
仕様
| 仕様 | 替刃 | 形状 | 直線 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 51mm | 入数 | 5枚 |
| 材質 | タングステンカーバイト | ||
| EA524LE-31用 | |||
| 耐久性に優れた超硬ブレードは、頑固な削り取り作業も効率的にこなします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524LE-32 [EA524LE-31用] 替刃 |
| EA524LE-33 [EA524LE-31用] 替刃 (5枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA524LE-31 : 51mm 引き スクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数5枚
